PHOENIX CONTACT - Jelölőtartó kapocssorhoz GT66185 - 800307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 20 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918005900
Sonepar cikkszám
GT66185
Gyártói cikkszám
800307
Gyártói típuskód
UBE/D
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
20 mm
Szín:
szürke
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 35mm sínre rugós bek szürke