Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 11-12 mm IP54 SN011545 - 801617

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 11-12 mm IP54 SN011545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 11-12 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356674713

Sonepar cikkszám

SN011545

Gyártói cikkszám

801617

Gyártói típuskód

CES-SRG-BK-12

Névleges átmérő:

12 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

11-12 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Igen

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő lapka 40x17mm lézer nyomtatóhoz