Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 12-13 mm IP54 SN011548 - 801616

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 12-13 mm IP54 SN011548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 13 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 12-13 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356674720

Sonepar cikkszám

SN011548

Gyártói cikkszám

801616

Gyártói típuskód

CES-SRG-BK-13

Névleges átmérő:

13 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

12-13 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Crimpelő fogó betét, 25mm2