PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 13-14 mm IP54 SN114235 - 801615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 13-14 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674737
Sonepar cikkszám
SN114235
Gyártói cikkszám
801615
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-14
Névleges átmérő:
14 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
13-14 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Kábel átvezető 13-14 mm IP54