Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 14-15 mm IP54 SN092684 - 1410563

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 14-15 mm IP54 SN092684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 15 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 14-15 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356796996

Sonepar cikkszám

SN092684

Gyártói cikkszám

1410563

Gyártói típuskód

CES-SRG-BK-15

Névleges átmérő:

15 mm

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

14-15 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Igen

Kábel átvezető 14-15 mm IP54