PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 15-16 mm IP54 SN088125 - 801621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 15-16 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674263
Sonepar cikkszám
SN088125
Gyártói cikkszám
801621
Gyártói típuskód
CES-LRG-BK-16
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
15-16 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábel átvezető 15-16 mm