PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 24-25 mm IP54 SN088126 - 801640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 24-25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674355
Sonepar cikkszám
SN088126
Gyártói cikkszám
801640
Gyártói típuskód
CES-LRG-BK-25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
24-25 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábel átvezető 24-25 mm