PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 4-5 mm IP54 SN088123 - 0801630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 5 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 4-5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674645
Sonepar cikkszám
SN088123
Gyártói cikkszám
0801630
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-5
Névleges átmérő:
5 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
4-5 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábel átvezető 4-5 mm