PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 5-6 mm IP54 SN092686 - 801628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 5-6 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674652
Sonepar cikkszám
SN092686
Gyártói cikkszám
801628
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-6
Névleges átmérő:
6 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
5-6 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Kábel átvezető 5-6 mm IP54