PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 6-7 mm IP54 SN011543 - 0801627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 6-7 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674669
Sonepar cikkszám
SN011543
Gyártói cikkszám
0801627
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-7
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
6-7 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó 100db/cs