PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 7-8 mm IP54 SN011544 - 0801625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 7-8 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674676
Sonepar cikkszám
SN011544
Gyártói cikkszám
0801625
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-8
Névleges átmérő:
8 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
7-8 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V AC/DC 2 váltó