PHOENIX CONTACT - Kábel átvezető 9-10 mm IP54 SN088124 - 0801620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 9-10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674690
Sonepar cikkszám
SN088124
Gyártói cikkszám
0801620
Gyártói típuskód
CES-SRG-BK-10
Névleges átmérő:
10 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
9-10 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábel átvezető 9-10 mm