PHOENIX CONTACT - Kábel- CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M SN100564 - 2926535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 25
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356547024
Sonepar cikkszám
SN100564
Gyártói cikkszám
2926535
Gyártói típuskód
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
25
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel- CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M