PHOENIX CONTACT - Kábel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M SN094076 - 2926386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356546935
Sonepar cikkszám
SN094076
Gyártói cikkszám
2926386
Gyártói típuskód
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M