Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábel tömszelence 40 IP66 SN103839 - 1407672

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábel tömszelence 40 IP66 SN103839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Kábelátmérőhöz - 19-28 mm

  • Anyag - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356776400

Sonepar cikkszám

SN103839

Gyártói cikkszám

1407672

Gyártói típuskód

HC-B-G-M40-PLRBK

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Kábelátmérőhöz:

19-28 mm

Anyag:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

36 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

45° szög

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Kábel tömszelence 40 IP66