PHOENIX CONTACT - Kábel-tömszelence G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S IP66 SN091850 - 1415149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - egyéb
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626037936
Sonepar cikkszám
SN091850
Gyártói cikkszám
1415149
Gyártói típuskód
G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
egyéb
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
22 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-75 °C