PHOENIX CONTACT - Kábel-tömszelence IP68 SN113979 - 1411127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 15-21 mm
Anyag - egyéb
Csavarmenet hossza - 10 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356922586
Sonepar cikkszám
SN113979
Gyártói cikkszám
1411127
Gyártói típuskód
G-INS-M32-M68N-PNES-GY
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
15-21 mm
Anyag:
egyéb
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
40.9 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-80 °C