PHOENIX CONTACT - Kábelátvezető előlap SN088118 - 0801662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 58.5 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - műanyag
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674102
Sonepar cikkszám
SN088118
Gyártói cikkszám
0801662
Gyártói típuskód
CES-B16-HFFS-PLBK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
műanyag
Kikönnyítés:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábelátvezető előlap