PHOENIX CONTACT - Kábelátvezető hüvely 10-11 mm vezetékátmérőhöz IP54 SN103911 - 1644106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 11 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 10-11 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895969
Sonepar cikkszám
SN103911
Gyártói cikkszám
1644106
Gyártói típuskód
HC-KDT 10-11
Névleges átmérő:
11 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
10-11 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kábelátvezető hüvely 10-11 mm vezetékátmérőhöz IP54