PHOENIX CONTACT - Kábelátvezető hüvely 11-12 mm-es kábelátmérőkhöz IP54 SN103912 - 1644119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 11-12 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895976
Sonepar cikkszám
SN103912
Gyártói cikkszám
1644119
Gyártói típuskód
HC-KDT 11-12
Névleges átmérő:
12 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
11-12 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kábelátvezető hüvely 11-12 mm-es kábelátmérőkhöz IP54