Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábelátvezető keret IP54 SN088119 - 0801651

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábelátvezető keret IP54 SN088119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356674164

Sonepar cikkszám

SN088119

Gyártói cikkszám

0801651

Gyártói típuskód

CES-B16-SF-PLBK

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Tömszelence ; Kábelátvezető keret