PHOENIX CONTACT - Kábelcsatlakozó egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 5+PE SN111912 - 1607700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 6
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356274043
Sonepar cikkszám
SN111912
Gyártói cikkszám
1607700
Gyártói típuskód
ST-5EP1N8A8003S
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
6
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
14 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültség:
630 V
Túlfeszültség kategória:
III
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem