PHOENIX CONTACT - Kábelcsatlakozó egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE SN111906 - 1607736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 8
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Adatérintkezők száma - 0
Környezeti hőmérséklet - 125-125 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356274364
Sonepar cikkszám
SN111906
Gyártói cikkszám
1607736
Gyártói típuskód
ST-7EP1N8A8003S
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Adatérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
630 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Kábelcsatlakozó egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE