PHOENIX CONTACT - Kábelcsatlakozó M23, Pólusszám: 8+4+PE, csatlakozási mód: Aljzat SN150801 - 1621528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Adatérintkezők száma - 0
Környezeti hőmérséklet - 115-115 °C
Lezárás típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356936514
Sonepar cikkszám
SN150801
Gyártói cikkszám
1621528
Gyártói típuskód
SH-8ESS48A8LB1S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Adatérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
115-115 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Kábelcsatlakozó M23, Pólusszám: 8+4+PE, csatlakozási mód: Aljzat