PHOENIX CONTACT - Kábelcsatlakozó SB, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M40, Pólusszám: 8+4+PE SN150802 - 1623330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Adatérintkezők száma - 0
Környezeti hőmérséklet - 115-115 °C
Lezárás típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626194059
Sonepar cikkszám
SN150802
Gyártói cikkszám
1623330
Gyártói típuskód
SB-8ESSA8A8L33S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Adatérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
115-115 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Kábelcsatlakozó SB, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M40, Pólusszám: 8+4+PE