PHOENIX CONTACT - Kábelcsatlakozók - CA-06P1N8A80DN SN127881 - 1619773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Ház anyaga - műanyag
Adatérintkezők száma - 0
Névleges áram In - 17 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356821445
Sonepar cikkszám
SN127881
Gyártói cikkszám
1619773
Gyártói típuskód
CA-06P1N8A80DN
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
17 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
300 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Kábelcsatlakozók - CA-06P1N8A80DN