PHOENIX CONTACT - Kábelcsatorna SN135455 - 3240188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
34 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459112
Sonepar cikkszám
SN135455
Gyártói cikkszám
3240188
Gyártói típuskód
CD 25X40
Magasság:
40 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
25 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
462 mm2
Kábelcsatorna