PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő címke - KMV 65x19mm rozsdamentes acél SN092234 - 806644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1-63 mm
Kábelátmérő - 1-63 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 89 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918138684
Sonepar cikkszám
SN092234
Gyártói cikkszám
806644
Gyártói típuskód
KMV 65x19
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1-63 mm
Kábelátmérő:
1-63 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
89 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
ezüst
Szélesség:
19 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábeljelölő címke - KMV 65x19mm rozsdamentes acél