PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő címke - WML 6 (13X13)R SN077898 - 816252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 3-6 mm
Kábelátmérő - 3-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 31.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356125659
Sonepar cikkszám
SN077898
Gyártói cikkszám
816252
Gyártói típuskód
WML 6 (13X13)R
Kivitel:
címke
Érátmérő:
3-6 mm
Kábelátmérő:
3-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
31.75 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
12.7 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő címke - WML 6 (13X13)R