PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő címke - WML 7,5 (17X9) R SN016929 - 828444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 3-7.5 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 3-7.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356506717
Sonepar cikkszám
SN016929
Gyártói cikkszám
828444
Gyártói típuskód
WML 7,5 (17X9) R
Kivitel:
címke
Érátmérő:
3-7.5 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
3-7.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
35 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
17 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átvezető sorkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2 narancs