Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő - KMV 44X9,6 SN097741 - 812007

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő - KMV 44X9,6 SN097741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1-63 mm

  • Kábelátmérő - 1-63 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918932145

Sonepar cikkszám

SN097741

Gyártói cikkszám

812007

Gyártói típuskód

Kábeljelölő - KMV 44X9,6

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1-63 mm

Kábelátmérő:

1-63 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

44 mm

Szín:

ezüst

Szélesség:

9.6 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábeljelölő - KMV 44X9,6