Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő SN113140 - 830423

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő SN113140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356716130

Sonepar cikkszám

SN113140

Gyártói cikkszám

830423

Gyártói típuskód

WM-CARRIER/B (48X10)LPR

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

6-136 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

6-6 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

70 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

14 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábeljelölő