PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő SN145332 - 0801454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Hosszúság - 4 mm
Fogazás - nincs
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356678551
Sonepar cikkszám
SN145332
Gyártói cikkszám
0801454
Gyártói típuskód
UCT-WNT(23X4)YE
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő