Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő tartó PAB-KTL 23 SN032045 - 1013957

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő tartó PAB-KTL 23 SN032045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 6-136 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918014131

Sonepar cikkszám

SN032045

Gyártói cikkszám

1013957

Gyártói típuskód

PAB-KTL 23

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

6-136 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

6-136 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

23 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz