PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő tartó PAB-KTL SN053282 - 1013261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 6-136 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-136 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918013677
Sonepar cikkszám
SN053282
Gyártói cikkszám
1013261
Gyártói típuskód
PAB-KTL
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
6-136 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-136 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültség-levezető aljzat