PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-TMF 5 SN053285 - 0818153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356134033
Sonepar cikkszám
SN053285
Gyártói cikkszám
0818153
Gyártói típuskód
UC-TMF 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - funkció-/technológiai modul ; Dugaszolható panel