Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WM SN083683 - 830283

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WM SN083683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.2-1.9 mm

  • Kábelátmérő - 1.2-1.9 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356648707

Sonepar cikkszám

SN083683

Gyártói cikkszám

830283

Gyártói típuskód

UC-WMC 1,9 (30X4)

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.2-1.9 mm

Kábelátmérő:

1.2-1.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-WM