PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (15X4) SN083682 - 818205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.9-3.1 mm
Kábelátmérő - 1.9-3.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356133531
Sonepar cikkszám
SN083682
Gyártói cikkszám
818205
Gyártói típuskód
UC-WMC 3,1 (15X4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.9-3.1 mm
Kábelátmérő:
1.9-3.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (15X4)