Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (30X4) SN083686 - 819631

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (30X4) SN083686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 1.9-3.1 mm

  • Kábelátmérő - 1.9-3.1 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356152549

Sonepar cikkszám

SN083686

Gyártói cikkszám

819631

Gyártói típuskód

UC-WMC 3,1 (30X4)

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

1.9-3.1 mm

Kábelátmérő:

1.9-3.1 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (30X4)