PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UC-WMT (23X4) SN083677 - 819411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-35 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356152389
Sonepar cikkszám
SN083677
Gyártói cikkszám
819411
Gyártói típuskód
UC-WMT (23X4)
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-35 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
23 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-WMT (23X4)