PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő - UC-WMTB (52X30) SN152435 - 5775288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 14-136 mm
Kábelátmérő - 14-136 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356561785
Sonepar cikkszám
SN152435
Gyártói cikkszám
5775288
Gyártói típuskód
UC-WMTB (52X30)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
14-136 mm
Kábelátmérő:
14-136 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
52 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
30 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábeljelölő - UC-WMTB (52X30)