PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UCT-WMT (23X4) SN084848 - 0801453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Kábelátmérő - 1.5-35 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 4 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356678544
Sonepar cikkszám
SN084848
Gyártói cikkszám
0801453
Gyártói típuskód
UCT-WMT (23X4)
Kivitel:
kártyaforma
Kábelátmérő:
1.5-35 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
23 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UCT-WMT (23X4)