Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UCT-WMT (30X4) SN053284 - 801422

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő UCT-WMT (30X4) SN053284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.5-14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356676984

Sonepar cikkszám

SN053284

Gyártói cikkszám

801422

Gyártói típuskód

UCT-WMT (30X4)

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.5-14 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

30 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Ipari sokp csatl 4P dugó