Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő - US-WMT (18X4) SN099695 - 0828768

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő - US-WMT (18X4) SN099695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Kábelátmérő - 0.6-22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 18 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099695

Gyártói cikkszám

0828768

Gyártói típuskód

US-WMT (18X4)

Kivitel:

kártyaforma

Kábelátmérő:

0.6-22 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

4.3 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

dugasz

Kábeljelölő - US-WMT (18X4)