Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMT 4,2 (15x6)R SN104374 - 817235

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMT 4,2 (15x6)R SN104374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 3-4.2 mm

  • Kábelátmérő - 3-4.2 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 33.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356125703

Sonepar cikkszám

SN104374

Gyártói cikkszám

817235

Gyártói típuskód

WMT 4,2 (15x6)R

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

3-4.2 mm

Kábelátmérő:

3-4.2 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

33.4 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

6 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábeljelölő WMT 4,2 (15x6)R