PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB (24x8)R SN087451 - 816278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.5-136 mm
Kábelátmérő - 0.5-6 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356125734
Sonepar cikkszám
SN087451
Gyártói cikkszám
816278
Gyártói típuskód
WMTB (24x8)R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.5-136 mm
Kábelátmérő:
0.5-6 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
24 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
17 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kábeljelölő WMTB (24x8)R