Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R SN083687 - 0830407

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R SN083687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérő - 136-136 mm

  • Hosszúság - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 10 mm

  • Felirat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356715997

Sonepar cikkszám

SN083687

Gyártói cikkszám

0830407

Gyártói típuskód

WMTB HF (40X12)R

Kábelátmérő:

136-136 mm

Hosszúság:

40 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R