Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R SN095870 - 830407

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R SN095870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 6-136 mm

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095870

Gyártói cikkszám

830407

Gyártói típuskód

WMTB HF (40X12)R

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

6-136 mm

Kábelátmérő:

6-6 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

40 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

12 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelölő WMTB HF (40X12)R