PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTB HF (55X15)R SN083689 - 0830409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 6-136 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-6 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356716017
Sonepar cikkszám
SN083689
Gyártói cikkszám
0830409
Gyártói típuskód
WMTB HF (55X15)R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
6-136 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-6 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
55 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelölő WMTB HF (55X15)R