PHOENIX CONTACT - Kábeljelölő WMTW (23x4)R SN006409 - 831004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356770613
Sonepar cikkszám
SN006409
Gyártói cikkszám
831004
Gyártói típuskód
WMTW (23X4)R
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
4 mm
Magasság:
23 mm
Mágneses:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel